K0299.406010 Positionsfuß, Form:D, Vergütungsstahl
Positionsfuß Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0299.406010
Rubix:179116
EAN:4059245005512



Dokumente
Produktdetails : K0299.406010 Positionsfuß, Form:D, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Positionsfuß
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | d |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen