K0296.123 Fuß, Form:B, Vergütungsstahl
Fuß mit Gewindezapfen Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0296.123
Rubix:90591
EAN:4059245004485



Dokumente
Produktdetails : K0296.123 Fuß, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1172.Ausführung: brüniert.Hinweis: Auflagebolzen K0292 und K0293 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Fuß mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 67 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen