K0296.06 Fuß, Form:A, Vergütungsstahl
Fuß mit Gewindezapfen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0296.06
Rubix:107859
EAN:4059245004393



Dokumente
Produktdetails : K0296.06 Fuß, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1172.Ausführung: brüniert.Hinweis: Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Fuß mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std