K0301.206X40 Vorrichtungsfuß, Form:B, Vergütungsstahl
Vorrichtungsfuß mit Innengewinde Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0301.206X40
Rubix:176458
EAN:4059245005796



Dokumente
Produktdetails : K0301.206X40 Vorrichtungsfuß, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Vorrichtungsfuß mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84669360 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage