450.070-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 125
Front- und Bodenflansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:450.070-M
Rubix:345123
Hersteller:106274
EAN:4047322090148

Dokumente
Produktdetails : 450.070-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 125
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 125, 4 Schrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4242 g |
|---|---|
| Typ | front- und bodenflansch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
