437.04-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Front- und Bodenflansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:437.04-M
Rubix:345043
Hersteller:106159
EAN:4047322088282

Dokumente
Produktdetails : 437.04-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 32, mit 4 Schrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 243 g |
|---|---|
| Typ | front- und bodenflansch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
