Referenzen
Stieber:RSBW50
Rubix:15272


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : RSBW50 Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Breite | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | rsbw |
| Bohrungsgröße | 50 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.954,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.326,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std