CUK10-5D Zylinder für Direktmontage

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUK10-5D
Rubix:2182951
Hersteller:00035690
EAN:3618035663663
CUK10-5D Zylinder für Direktmontage

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUK10-5D Zylinder für Direktmontage


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x24x15 mm
Bruttogewicht45 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
54,44 exkl. MwSt.
/ Stück
64,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage