FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H
Rubix:441360
Hersteller:527861
EAN:4052568162955
FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H Wartungseinheit
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H ohne Gewindeanschlussplatte, mit Manometer, halbautomatischer Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=halbautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht159,86 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Werkstoffaluminium-knetlegierung
Baugröße0
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,25 exkl. MwSt.
/ Stück
176,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen