9153240120 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vap Typ INOX 6H FormC M12
FORTI
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16140120, 9153240120
Rubix:2152528
Hersteller:4317784745154
EAN:4317784745154
Produktdetails : 9153240120 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vap Typ INOX 6H FormC M12
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Form C M12 FORTIS
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 110 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











