Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:FOI 63 X 72,40 X 6,60 PTFE F56110
Rubix:3215928
Hersteller:366358


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,4 mm |
| Höhe | 6,6 mm |
Produktdetails : 63X72.4X6.6 FOI PTFE F56110 Nutring FORSEAL Reihe FOI
Asymmetrisch Einfach wirkend V-Feder als Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Außendurchmesser | 72,4 mm |
| Höhe | 6,6 mm |
| Werkstoff | ptfe f56110 |
| Ausführung | forseal foi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage