K0501.11603050 Formspanner für Rasterplatten, für Aussenspannung
FORMSPANNER F. RASTERPLATTEN, FÜR AUßENSPANNUNG, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0501.11603050
Rubix:3724892
Hersteller:K0501.11603050
EAN:4059245244058



Dokumente
Produktdetails : K0501.11603050 Formspanner für Rasterplatten, für Aussenspannung
Werkstoff: Flanschplatte, Kolben und Grundkörper Stahl. Dichtungen NBR. Schrauben DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8. Spannzange Aluminium. Ausführung: Flanschplatte, Kolben und Grundkörper rostbeständig, blank. Schrauben verzinkt. Spannzange rot oder farblos eloxiert. Bestellbeispiel: K0501.11603050 Hinweis: Formspanner mit Grundplatte zur Montage auf Rasterplatten mit Rastermaß 50 mm. Die Flanschplatte kann Spannzangen für die Außenspannung sowie Spannzangen für die Innenspannung aufnehmen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Das integrierte Federpaket erzeugt eine Spannkraft von 5,8 kN. Durch ein Nachspannen mit Druckluft kann die Spannkraft auf bis zu 43,5 kN erhöht werden. Das Lösen des Spanners erfolgt durch Einleiten von Druckluft auf die untere Kolbenfläche. Dabei wird der Kolben nach oben gedrückt und löst so den Spannvorgang der Spannzange. Spannbereich 0,2 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm. Zubehör: Spannzange für Außen- oder Innenspannung K0502
Werkstoff: Flanschplatte, Kolben und Grundkörper Stahl. Dichtungen NBR. Schrauben DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8. Spannzange Aluminium. Ausführung: Flanschplatte, Kolben und Grundkörper rostbeständig, blank. Schrauben verzinkt. Spannzange rot oder farblos eloxiert. Bestellbeispiel: K0501.11603050 Hinweis: Formspanner mit Grundplatte zur Montage auf Rasterplatten mit Rastermaß 50 mm. Die Flanschplatte kann Spannzangen für die Außenspannung sowie Spannzangen für die Innenspannung aufnehmen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Das integrierte Federpaket erzeugt eine Spannkraft von 5,8 kN. Durch ein Nachspannen mit Druckluft kann die Spannkraft auf bis zu 43,5 kN erhöht werden. Das Lösen des Spanners erfolgt durch Einleiten von Druckluft auf die untere Kolbenfläche. Dabei wird der Kolben nach oben gedrückt und löst so den Spannvorgang der Spannzange. Spannbereich 0,2 mm. Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm. Zubehör: Spannzange für Außen- oder Innenspannung K0502
Technische Informationen
Attribute
| Typ | formspanner |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.579,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.069,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage