9886754010 Vliesschleifscheibe ROLOC 50,8mm mittel
FORMAT Vliesscheibe QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:86754010, 9886754010
Rubix:2898508
Hersteller:4317784633833
EAN:4317784633833
Produktdetails : 9886754010 Vliesschleifscheibe ROLOC 50,8mm mittel
- Vliesscheibe für ROLOC™-System
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht die Standzeit
- Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen wie Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsrest
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und Farbe/Lack
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 100
- Farbe: rot
- Max. Drehzahl pro Minute: 18.000
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht die Standzeit
- Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen wie Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsrest
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und Farbe/Lack
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: mittel
- Körnung: 100
- Farbe: rot
- Max. Drehzahl pro Minute: 18.000
FORMAT Vliesscheibe QCR, Ø 50,8 mm, mittel, Körnung 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

