8260X80NSL-10ELBV 11 PVC Transportband, vorbereitet, Flexproof 20x80
Förderband
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:NSL-10ELBV 11 PVC 8260X80
Rubix:3262732

Produktdetails : 8260X80NSL-10ELBV 11 PVC Transportband, vorbereitet, Flexproof 20x80
Stärken
-Antistatisch, hoher Reibungskoeffizient der Oberfläche, geräuscharme Anwendungen geeignet
Anwendungen
Distributionszentrum;Allgemeiner Transport;Beschleunigungsband;Abwärtsband;Zuführband;Steigband;Induktionsband;Zuführband;Einlegeband;Sortierband
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 3000 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyvinylchlorid |
| Farbe | schwarz |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Stärke | 2,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen