2180X6X1.5 ENI-5EE Transportband Extraline Flexproof EV 80x20 antistatisch
Transportband Extraline Flexproof
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:2180X6X1.5 ENI-5EE
Rubix:1415745

Produktdetails : 2180X6X1.5 ENI-5EE Transportband Extraline Flexproof EV 80x20 antistatisch
Transportband Extraline Flexproof EV 80x20 antistatisch
Transportband Extraline Flexproof EV 80x20 antistatisch
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 2400 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan;polyester (pet) |
| Farbe | schwarz |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Stärke | 1,2 mm |
| Zolltarifcode | 39219010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen