5020X100-S391H Transportband endlos Band, Thermofix EV 75
Transportband endlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:5020X100-S391H
Rubix:1787894

Produktdetails : 5020X100-S391H Transportband endlos Band, Thermofix EV 75
Transportband endlos Band, Thermofix EV 75
Transportband endlos Band, Thermofix EV 75
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1100 mm |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 40101200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
817,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
972,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort