17X30-STANDARD/WEISS Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT FK 17 x 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:O-FK 17X30 STANDARD WHITE
Rubix:180555
Hersteller:1781219
EAN:4014486192193


Technische Zusammenfassung
| Breite | 30 mm |
|---|---|
| Werkstoff | chloropren (cr) – chloroprene cover |
Produktdetails : 17X30-STANDARD/WEISS Förderbandkeilriemen endlich gelocht Optibelt
optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind endlich und werden nach Festlegung der Riemenlänge durch einen flexiblen Verbinder endlos verbunden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen sind für alle Achsabstände problemlos längenmäßig anpassbar. Die Riemen können in beliebigen Längen geliefert werden, ganz nach den Bedürfnissen des Antriebsfalles. Die Lagerhaltung ist denkbar einfach und wirtschaftlich. Mit optibelt OPTIMAT-Riemen müssen nicht verschiedene Riemenlängen für alle Einsatzmöglichkeiten am Lager gehalten werden. optibelt OPTIMAT-Keilriemen können vor Ort je nach Antrieb durch Kürzen auf die korrekte Länge gebracht werden. Endliche Keilriemen können auch bei festen Achsabständen eingesetzt werden. Bei Dehnung kann durch Kürzung des Riemens eine Ablängung in wenigen Minuten erfolgen. optibelt OPTIMAT-Riemen ermöglichen eine schnelle Installation, besonders bei umschlossenen Antrieben oder solchen mit eingeschränktem Zugang. Bei abnehmbaren Riemen muss der Antrieb nicht demontiert werden.
FOEDERBANDKEILRIEMEN ENDLICH GELOCHT OPTIBELT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren (cr) – chloroprene cover |
| Farbe | weiß |
| Beschichtung | chloropren (deckfläche/abdeckung, abrasion-resistant) |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Stärke | 20 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,69 € exkl. MwSt.
/ 0,1
31,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage