GALS 3 Gelenkkopf Linksgewinde FLURO
FLURO® Gelenkkopf GALS Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GALS 3
Rubix:857862




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 6 mm<br/>länge bis mitte auge: 26 mm |
Dokumente
Produktdetails : GALS 3 Gelenkkopf Linksgewinde FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen.
Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 6 mm
Länge bis Mitte Auge: 26 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 6 mm
Länge bis Mitte Auge: 26 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 6 mm<br/>länge bis mitte auge: 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gas |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 33 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort