Rillenkugellager Fluro FPR 40 U/TAPR 40 U, Außendurchmesser: 94 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 40 mm
FLURO® Gelenkkopf FPR Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:FPR 40 U/TAPR 40 U
Rubix:1118868
Hersteller:FPR 40 U/TAPR 40 U


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 94 mm |
| Breite | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : FPR 40 U Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf wie FPR..N jedoch klemmbar über Innensechskantschraube DIN 912-8.8. Gelenklager nachschmierbar, mit Sicherungsringen fixiert. Einsatz für geringste Anlenkabstände bei maximaler Hubausnutzung.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 28 mm
Länge bis Mitte Auge: 85 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 28 mm
Länge bis Mitte Auge: 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 94 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 28 mm<br/>länge bis mitte auge: 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen