3110012970 Flügeltürenschrank B930xT400xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Flügeltürschr. 7035/7035 1950x930x400mm
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:9900014008
Rubix:1099246
EAN:4330816822869
Produktdetails : 3110012970 Flügeltürenschrank B930xT400xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Flügeltürenschrank RAL 7035 lichtgrau • Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). • Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. • Standard Lackierung Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Inneneinrichtung: mit Trennwand, links Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, rechts 4 Einlegeböden.
Flügeltürschr. 7035/7035 1950x930x400mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94031091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
701,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

