Referenzen
Anke (Anton Kessel):9900039232
Rubix:1853458
EAN:4014641088422
Produktdetails : 3110015800 Schwerlastschrank 8 x FB
Schwerlastschrank, Breite 1085 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.103,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.312,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


