088055-30S10005 Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7035
Spind
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:088055-30S10005
Rubix:3710601
Hersteller:088055-30S10005
EAN:4066681374843

Produktdetails : 088055-30S10005 Spind Basis PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/7035
Spind Basis PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türaufhängungen rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Lüftungsschlitzen oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtfolie und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
| + | Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation |
| + | Fronten zusätzlich mit Lüftungsschlitzen für noch effektivere Belüftung |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1850 mm |
|---|---|
| Breite | 1850 mm |
| Tiefe | 1850 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
454,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
