08931-00S10266 Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm, 7035/5010

Werkzeugschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:08931-00S10266
Rubix:3710572
Hersteller:08931-00S10266
EAN:4069361441606
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe1950 mm
Breite1950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08931-00S10266 Werkzeugschrank Acurado, 1950x1200x500mm, 7035/5010


Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster,
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

























+Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
+Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Technische Informationen


Attribute
Höhe1950 mm
Breite1950 mm
Tiefe1950 mm
719,00 exkl. MwSt.
/ Stück
855,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Höhe

Breite