GN639-40-M8-25 Flügelschraube, kleine Bauform, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 639-40-M8-25
Rubix:359540
Hersteller:GN 639-40-M8-25
EAN:4045525520813






Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : GN639-40-M8-25 Flügelschraube, kleine Bauform, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen