GN531-40-M8-16-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 531-40-M8-16-NI
Rubix:1130457
Hersteller:GN 531-40-M8-16-NI
EAN:4045525920576




Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : GN531-40-M8-16-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen