GN633.1-63-M10-20-DGR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Flügelschraube Kunststoff mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.1-63-M10-20-DGR
Rubix:1866021
Hersteller:633.1-63-M10-20-DGR
EAN:4045525104860




Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : GN633.1-63-M10-20-DGR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Ergostyle® Produktfamilie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen