Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633-55-M8-30-DBL, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-55-M8-30-DBL
Rubix:358893
Hersteller:GN 633-55-M8-30-DBL
EAN:4045525326200






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
Produktdetails : GN633-55-M8-30-DBL Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die leichte Einbuchtung an den Flügelenden der Flügelschrauben GN 633 gibt den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche. Die Verwendung von Abdeckkappen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen