Flügelschraube Spartex VISOREIL6X30EFA2, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 316
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL6X30EFA2
Rubix:3374229
Hersteller:0316206 30
EAN:4043377028099


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 M6X30 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 6X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,53 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
267,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage