Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633.1-70-M10-30-DOR, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 70 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.1-70-M10-30-DOR
Rubix:358952
Hersteller:GN 633.1-70-M10-30-DOR
EAN:4045525326873






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN633.1-70-M10-30-DOR Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen