GN633-48-M6-20-DRT Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-48-M6-20-DRT
Rubix:128284
Hersteller:GN 633-48-M6-20-DRT
EAN:4045525325814






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : GN633-48-M6-20-DRT Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die leichte Einbuchtung an den Flügelenden der Flügelschrauben GN 633 gibt den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche. Die Verwendung von Abdeckkappen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | flügelkopf mit abdeckkappe (ergostyle®) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen