GN633-63-M8-30-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Flügelschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-63-M8-30-DGB
Rubix:1866122
Hersteller:633-63-M8-30-DGB
EAN:4045525105362




Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : GN633-63-M8-30-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Ergostyle® Produktfamilie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen