Flügelschraube Spartex VISOREIL4X10EFLT, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 316
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL4X10EFLT
Rubix:525144
Hersteller:000316.70000.0040.010
EAN:4043952065235


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN316 M4X10 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 328 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen