GN633-63-M10-20-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Flügelschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-63-M10-20-DGB
Rubix:1866098
Hersteller:633-63-M10-20-DGB
EAN:4045525105126




Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : GN633-63-M10-20-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Ergostyle® Produktfamilie.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen