GN531-32-M6-30-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 531-32-M6-30-NI
Rubix:356628
Hersteller:GN 531-32-M6-30-NI
EAN:4045525278370






Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN531-32-M6-30-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen