DIN316 M6X25 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL6X25EFA2
Rubix:3374227
Hersteller:0316206 25
EAN:4043377028082


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN316 M6X25 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 6X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,32 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
253,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage