GN633.1-48-M6-20-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633.1-48-M6-20-DGB
Rubix:796292
Hersteller:GN 633.1-48-M6-20-DGB
EAN:4045525798403




Technische Zusammenfassung
| Länge | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN633.1-48-M6-20-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633.1 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Länge | 48 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen