Griff Kipp K0274.10105, Länge: 24 mm
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.10105
Rubix:3741764
EAN:4059245118014



Dokumente
Produktdetails : K0274.10105 Flügelgriff, Form:D
Der moderne Novo·Grip Flügelgriff ist für viele das gestalterisch und technisch optimale Resultat für ein absolut "natürliches" Greifen. Er ermöglicht angenehmeres Handling als je zuvor.Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Buchse aus Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0274.1904
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage