GN6336.13-25-M5-25-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-25-K
Rubix:1432154
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-25-K
EAN:4045525971516



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-25-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriffschraube mit Verliersicherung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
