K0274.0808X25 Flügelgriff, Miniwing, Form:L
Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.0808X25
Rubix:3742849
Hersteller:K0274.0808X25
EAN:4059245819485
Dokumente
Produktdetails : K0274.0808X25 Flügelgriff, Miniwing, Form:L
Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.
Flügelgriff, Miniwing, Form:L
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

