K0152.42505X20 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0152.42505X20
Rubix:517258
EAN:4059245043064



Dokumente
Produktdetails : K0152.42505X20 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl verzinkt und blau chromatiert.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Sterngriff ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen