K0274.0806X25 Flügelgriff, Miniwing, Form:L

Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0274.0806X25
Rubix:3742845
Hersteller:K0274.0806X25
EAN:4059245819447
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik

Dokumente

Produktdetails : K0274.0806X25 Flügelgriff, Miniwing, Form:L


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarzgrau. Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: Miniwing

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung