GN425-AL-10-88-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-88-RS
Rubix:1864456
Hersteller:425-AL-10-88-RS
EAN:4045525085688



Produktdetails : GN425-AL-10-88-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Gehäuse "U"-Griffe GN 425 Ø 8 and Ø10 werden mit zwei Einlegscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung, selbst bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
