GN6335.5-ST-32-M6-20 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Kunststoff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ST-32-M6-20
Rubix:123617
Hersteller:GN 6335.5-ST-32-M6-20
EAN:4045525333161




Produktdetails : GN6335.5-ST-32-M6-20 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
