K0274.1066X40 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
Flügelgriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.1066X40
Rubix:330832
EAN:4059245118250



Dokumente
Produktdetails : K0274.1066X40 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort