GN3663-27-M4-25-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-25-1
Rubix:1862833
Hersteller:3663-27-M4-25-1
EAN:4045525093195



Produktdetails : GN3663-27-M4-25-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelknopfschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst die drehmomentbegrenzende Mechanik des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt die Mechanik, sodass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann das Gewinde- oder Buchseneinsatzteil demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
