K0681.0605 Flügelgriff, mit Innensechskant, Kunststoff
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0681.0605
Rubix:326229
EAN:4059245040308



Dokumente
Produktdetails : K0681.0605 Flügelgriff, mit Innensechskant, Kunststoff
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: schwarz, grau oder rot. | HINWEIS: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. | AUSFÜHRUNG 2: mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage