K0608.01066 Flügelgriff, einseitig, GR.1, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe einseitig mit Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0608.01066
Rubix:940796
EAN:4059245119479



Dokumente
Produktdetails : K0608.01066 Flügelgriff, einseitig, GR.1, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: schwarzgrau. Buchse blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff einseitig A=27,5 M6 (Deckel verkehrsrot), Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 27,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage