Griff Elesa+Ganter DIN 6336-AL-63-M10-D-MT, Länge: 40 mm
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-63-M10-D-MT
Rubix:359105
Hersteller:DIN 6336-AL-63-M10-D-MT
EAN:4045525334090





Produktdetails : DIN6336-AL-63-M10-D-MT Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
