3210042230 FlexxTower Ein-Personen-Gerüst Plattformhöhe 3,10 m
FlexxTower
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:125123
Rubix:3612019
Hersteller:125123
EAN:4031405951020
Produktdetails : 3210042230 FlexxTower Ein-Personen-Gerüst Plattformhöhe 3,10 m
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 5,1 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.268,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.889,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



