3210044385 Teletower 1T - Teleskopierbares Fahrgerüst
Teletower 1T
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:40387
Rubix:3708662
EAN:5036892000007

Dokumente
Produktdetails : 3210044385 Teletower 1T - Teleskopierbares Fahrgerüst
Teletower 1T
- Das erste mobile, teleskopische Gerüst der Welt.
- Der teleskopische Mechanismus erlaubt die Einstellung von fünf Plattformhöhen von 1,00 m bis max. 2,00 m (Arbeitshöhen von 3,00 m bis max. 4,00 m).
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg.
- In ca. 7 Min. komplett allein aufgebaut, spart Zeit und Personal.
- Leicht zu transportieren - auch in einem kleinen Transporter bzw. PKW-Kofferraum.
- Durch eine Person bedienbar.
- Integrierte Ausleger mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand und Lenkrollen mit Bremsfunktion.
- inkl. Bordbrettern sowie integrierten Geländer- und Kniestreben.
- Gerüstklasse 2 (=150 kg/m²).
Das erste mobile, teleskopische Gerüst der Welt
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 4 m |
|---|---|
| Höhe | 3 m |
| Gewicht | 59,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.179,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.403,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen








